明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
オレフィンジャストップ粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28992095
品番
OJST-N1 10CMX2M
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットに貼れるずれ防止シート
抗菌・防カビ加工
床暖房対応品
用途
マットに貼るズレ防止シート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/裏面:オレフィンフィルム/粘着層:アクリル樹脂/はくり紙:紙
色
ベージュ
寸法(cm)
10×200