明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
オレフィンジャストップ粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28992120
品番
OJST-N1 10CMX8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットに貼れるずれ防止シート
抗菌・防カビ加工
床暖房対応品
用途
マットに貼るズレ防止シート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/裏面:オレフィンフィルム/粘着層:アクリル樹脂/はくり紙:紙
色
ベージュ
寸法(cm)
10×800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28992120
OJST-N1 10CMX8M
81131489
UST-20
貼って使えるズレ防止テープ
明和グラビア
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)