ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様プラスチックケースなので収納時に傷が付きづらく、持ち運びも楽です。 スタンダードなセットですので一人に一台。 3/8″ソケット6角…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22mm 3/8″エクステンションバー3″(75mm )・6″(150mm) 3/8″ユニバーサルジョイント 1/4″-1/4″ビットホルダー 3/8″-3/8″ビットホルダー 1/4″スピナーハンドル 1/4″ビット軸 マイナス5・5.5・7mm プラスPH1・2・3・4 1/4″ビット軸ヘキサゴン3,4,5,6,7,8mm 3/8″ラチェットハンドル 注文コード28992207 品番TA730BH
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プラスチックケースなので収納時に傷が付きづらく、持ち運びも楽です。
スタンダードなセットですので一人に一台。 3/8″ソケット6角…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22mm
3/8″エクステンションバー3″(75mm )・6″(150mm)
3/8″ユニバーサルジョイント
1/4″-1/4″ビットホルダー
3/8″-3/8″ビットホルダー
1/4″スピナーハンドル
1/4″ビット軸 マイナス5・5.5・7mm プラスPH1・2・3・4
1/4″ビット軸ヘキサゴン3,4,5,6,7,8mm
3/8″ラチェットハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする