防音ずれ防止減さん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28992296 品番 S-GEN-170 170CMX30M 4MM厚
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

防音効果のあるズレ防止シート
遮音等級1級
暖房効果約5℃アップ
床暖房対応

用途防音・ズレ防止 材質発泡PE樹脂 長さ(mm)30000 幅(mm)1700 厚さ(mm)4 ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする