明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 下地材
明和グラビアの 遮音シート
防音ずれ防止減さん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28992305
品番
S-GEN-85 85CMX30M 4MM厚
参考基準価格(税別)
¥43,050
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
防音効果のあるズレ防止シート
遮音等級1級
暖房効果約5℃アップ
床暖房対応
用途
防音・ズレ防止
材質
発泡PE樹脂
長さ(mm)
30000
幅(mm)
850
厚さ(mm)
4
色
ベージュ