TA660HL ダイヤモンドコアドリルヘッド イチネンTASCO 28992313

ダイヤモンドコアドリルヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28992313 品番TA660HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
仕様
中型コアドリルの決定版。
最大出力2,400W
二段変速切替(HI&LO)
ボールベース…TA660HP-3
水処理パッド…TA660HR-1〜6
コアビット…TA660HB-27H〜210Hよりご選定ください。
適用ビット径(最大ビット径)…254mm(310mm)
モーター…100V 15A 2,400W
回転数…1,100/470(RPM)二段変速切替
有効ストローク…411mm
質量…12.3kg
注意
※ポールベース、水処理パッド、コアビットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする