明和グラビア
明和グラビアの 文房具
明和グラビアの デスクマット
明和グラビアの 既製デスクマット
気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28992400
品番
UTM-9012 90cmx120cm
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途
テーブルマット
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1200
繰り返し・詰め替え
対応