気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28992409 品番 UTM-9015 90cmx150cm
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。

用途テーブルマット 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1 クリア 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする