ダクトインカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28992505 品番TA650DC
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
インパクトドライバーにワンタッチで着脱。
六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。
専用延長アダプター(別売)TA650DC-21
希望小売価格 ,250
長さ70〜120mmまでの切断が可能。
コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1)
希望小売価格 ,840 切削有効長…20〜60mm
最大切断肉厚…7mm
適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする