明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
リノベウオールシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
45
長さ(cm)
250
色
ホワイト
注文コード
28992646
品番
WAS-02 45CMX250CM
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・色
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途
壁紙、装飾シート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/中間層:ポリエステル/粘着剤:アクリル系樹脂/剥離紙:紙
色
ホワイト
幅(cm)
45
長さ(cm)
250