明和グラビア
リノベウオールシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
28993057
品番
WAS-300 90CMX250CM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・色
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで簡単リメイク。
貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途
壁紙、装飾シート
材質
表面:塩化ビニル樹脂/中間層:ポリエステル/粘着剤:アクリル系樹脂/剥離紙:紙
色
ホワイト
幅(cm)
90
長さ(cm)
250