RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1人用 色(本体)ニューホワイト 色(扉)ライトブルー 注文コード28993109 品番RFRLK-TTD145-WLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はタイプ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。

質量(kg)30.9 タイプ1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)扉:444×25×1675 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1790 パイプ寸法(mm)ハンガー:Φ19 L380 付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具 材質スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:404×435×1473、下段:404×485×187 色(本体)ニューホワイト 色(扉)ライトブルー ダイヤル錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1790 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンガーパイプ付き可動棚:445x330x20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする