仕様
業界最速の応答速度 2秒。
ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。
10,000回の連続測定を実現。
A〜D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00〜20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)
200Ω 0.0〜200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)
2000Ω 0〜2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0〜300.0V〔45〜65Hz〕 ±1%rdg±4dgt
DC±0.0〜±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATW100V/CATV150V/CATU300V汚染3
IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5
IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)