PTFEシール剤(スリックタイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(118mL) 注文コード28993388 品番TA930DB
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
パイプのネジ部の3〜4ヶ所に塗るだけ
PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入)
PTFEペースト状
使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等
使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等)
耐熱…-46〜+260℃
耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体)
不乾性シール剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28993388
2023-06-22
用途:
自動車 オイルラインに油圧センサー取り付け

車のオイル系にテスト使用してみました。
オイルパン貫通のM6は漏れ無し。
(油圧なし・施工時ねじ山はドライの状態)
PT1/8テーパーねじ・漏れ無し。
(油圧5キロ・ねじ山にオイル付着した状態で施工)
W5/8ほどの平行ねじ・ゆっくりと漏れ有り。
(油圧5キロ・ねじのクリアランス少々大きめ・ねじ山にオイル付着した状態で施工)
再度バラし、ネジ山にオイル付着状態で中強度のネジ止め剤を使った施工で漏れ止まる。
時間が経っても硬化しないタイプ。
1日待っても半硬化さえしていなかった。
もちろんはみ出た部分も硬化しないので油断すると服に付いたりする。
ネジ止め材やシールテープを使った場合、
ねじ山の残留物を時間をかけて清掃していたが
この製品だとウエスでササッと拭くだけ。
今のところテーパーねじなら少々のオイルの付いた状態で施工しても滲まない。
キャップにハケが付いているが大きすぎて使いにくい。
結局マイナスドライバー等でねじに塗布する事になりがち。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする