トライアングルタップ(照明付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28993467 品番 TA649YC-2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
暗い所でも差込口がすぐにわかります。
通電の確認が一目でわかります。 定格…15A・125V 電線仕様…VCT2C×1.25mm2
コード長…10mグリーン
グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする