ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28993537 品番TA669DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
仕様
わずか1〜2分で完了。
現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5〜13Φmm
刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg
ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート
砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石
電源…AC100V(50/60Hz)
コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする