TA918SX ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO 28993668

TA918SX ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO 28993668
TA918SX ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO 28993668

ドレンホース用サクションポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28993668品番TA918SX
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: エアコンのドレン詰まり解消
建設業・工事業

今年は冷房機関が長いため、ドレン詰まりによる水漏れも多く発生。その都度で持っている人に借りたり、他の物を使って対応していましたが、商品が到着したその日から早速活躍しました!役に立つ工具です!!

対象商品 : 29441845
2023-08-01
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

ほかの物には付いていなかった交換できる曲がりの先端が,とっても使いやすくてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする