アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバンペダルペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
28993775
品番
A6001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
233
色
ホワイト
高さ(mm)
444
質量(g)
1221
奥行(mm)
345
容量(L)
20