A6006 エバンペダルペール アスベル 28993827 A6006 エバンペダルペール アスベル 28993827 A6006 エバンペダルペール アスベル 28993827

エバンペダルペール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(45L) 注文コード 28993827 品番 A6006
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) 幅(mm)431 ホワイト サイズワイド 高さ(mm)584 質量(g)1908 奥行(mm)284 容量(L)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
医療廃棄物用
医療・福祉・介護関連業

長寿命で、壊れにくい。蓋の開閉がスムースです。においの付きやすさは他社製と変わりなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする