アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ペダル式ゴミ箱
エバンペダルペール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(12L)
注文コード
28993836
品番
A6007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・中バケツ:PP、ペダル:PS、ハンドル:スチール(クロメートメッキ)
幅(mm)
283
色
ホワイト
高さ(mm)
335
質量(g)
1100
奥行(mm)
302
容量(L)
12