アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの プッシュ式ゴミ箱
エバン プッシュペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(30L)
注文コード
28993870
品番
A6012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)
幅(mm)
232
色
ホワイト
高さ(mm)
529
質量(g)
1482
奥行(mm)
376
容量(L)
30