アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの プッシュ式ゴミ箱
エバン プッシュペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(45L)
注文コード
28993879
品番
A6013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)
幅(mm)
262
色
ホワイト
高さ(mm)
603
質量(g)
1923
奥行(mm)
426
容量(L)
45