アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
分別ペダルツイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(45L)
注文コード
28994046
品番
A6603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体・フタ・仕切板・ポリ袋止め・フック:PP、ペダル・ロッド:PS
幅(mm)
495
色
ホワイト
高さ(mm)
505
質量(g)
2540
奥行(mm)
360
容量(L)
45(左:25+右:20)
フタの種類
ペダル式