TA962BF-5 フェイスシールド イチネンTASCO 28995829

フェイスシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28995829 品番TA962BF-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360
材質(レンズ)アクリル 適合本体TA962A・AF・TA962AY・AZ 質量(g)215 レンズ色透明 レンズサイズ(mm)215×250×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする