ボールバルブ(内ネジ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28996854 品番TA295CV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ニッケルクロームメッキ仕上げ
空気、水(温水・冷水)、ガス等に 最高使用圧力…2.0MPa(20kgf/cm2)
使用温度…-20〜+80℃ 1ヶ入Rc1/8″×Rc1/8″内径5.5Φ
サイズ1/8PT×1/8PT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28996854 TA295CV-1 56664505 TA295CX-1 ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCO ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCO 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28996863
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
28996854
2019-04-15
用途:
マニホールドゲージに追加装着

当然質感問題無しです。タスコ製品はー20℃から実用範囲なので
フロンガス注入機器に使えます。他社品は0℃以上ですから、
信頼性が違います。又、1/8PTサイズも中々ありません。
流石モノタロウさん、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする