ボールバルブ(内ネジ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28996863 品番TA295CV-3
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ニッケルクロームメッキ仕上げ
空気、水(温水・冷水)、ガス等に 最高使用圧力…2.0MPa(20kgf/cm2)
使用温度…-20〜+80℃ 1ヶ入Rc3/8″×Rc3/8″内径8.0Φ
サイズ3/8PT×3/8PT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28996863
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
28996854
2019-04-15
用途:
マニホールドゲージに追加装着

当然質感問題無しです。タスコ製品はー20℃から実用範囲なので
フロンガス注入機器に使えます。他社品は0℃以上ですから、
信頼性が違います。又、1/8PTサイズも中々ありません。
流石モノタロウさん、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする