内容量1セット
仕様<セット内容> ソケット(6角)3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12mm ソケット(12角) 10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm 1/4″ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 3/8″ラチェットハンドル(ホールドタイプ) T形スライドハンドル ドライバー形ハンドル 1/4″エクステンションバー50、150mm 3/8″エクステンションバー75、150、300mm ボールジョイント ソケットアダプター9.5mm凹×6.35mm凸6角、12角
注文コード28997396
品番TA730FMC