イチネンTASCO
イチネンTASCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
イチネンTASCOの はしご
イチネンTASCOの 2連はしご
脚部開脚伸縮式2連はしご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29001325
品番
TA840LS-2
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
スタビライザー式で安定性を向上。 最大使用質量…100kg
・開脚+伸縮脚短〜閉脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い〜一番高くなる寸法)
はしごの長さが地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。
5.18〜5.39m重量13.6kg
全長(m)
5.18〜5.39
縮長(m)
3.2
質量(kg)
13.6
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
33.5
正面踏ざん有効幅(mm)
43
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品