TA916Y-6 消臭・除菌剤 イチネンTASCO 29003714

消臭・除菌剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(480mL)注文コード29003714品番TA916Y-6
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
エアコン用消臭除菌剤
(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
中性 内容量…480ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-03
用途: 洗浄後
サービス業

いつも使用さらせて頂いてます。消臭効果満足しています。

対象商品 : 29003714
2023-06-10
用途: エアコンクリーニング
建設業・工事業

お手頃価格で、簡単に消臭抗菌できるので満足です。
リピート確定です。

対象商品 : 29003714
2022-07-13
用途: エアコンクリーニング
サービス業

自分が知っている中では1番安く送られてくる日数も丁度いい。

対象商品 : 29003714
2022-04-08
用途: エアコン熱交換器に消臭スプレーとして
国際空調興業サービス業

エアコンの消臭スプレーとして使用してます。
エアコンから匂いが出ると客先から言われた時に内部そんな汚れてない場合にスプレーで終わらせてます。
洗浄後にも有効です。

対象商品 : 29003714
2023-05-23
用途: エアコンクリーニング
HS CLEANサービス業

消臭は即効性があり
現場で重宝していますが消臭、抗菌効果の持続性がわかりません。
表記があればいいのですが。

対象商品 : 29003714
2020-05-24
用途: エアコン洗浄
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン洗浄後に吹き付けるが匂いも少なく小さいので高所で使うには
使いやすい。
価格がもう少し安ければ尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする