手首用血圧計 HEM-6161

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29008919 品番HEM-6161
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。

付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書 質量(g)85 電源単4形アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62 メモリー1人×30回 電池寿命300(目安) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000 手首周り(cm)13.5〜21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※重度の血行障害や血圧疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。
※製品の保証は、日本国内での使用に場合に限ります。Product warranty is valid only in Japan.
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-17
用途:
一般、日常
EFY国際諮詢合同会社 様

一般、日常に使用しています。 脈拍の乱れセンサー感度が良すぎて、エラーになるケースが多々あります。
(今まで使用していた機器ではエラーは出ない。)
感度調整機能があれば良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする