栄養サポート食品 ファインケア

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125mL×12本) 原材料デキストリン、植物油脂、砂糖、乳たん白、酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、紅麹色素、V.C、炭酸Na、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に乳成分を含む) 注文コード29008964 品番12952
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る

栄養機能食品(亜鉛・銅)食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
銅は赤血球の形成を助ける栄養素で、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。1日3本を目安にお飲みください。
1日の摂取目安量に含まれる各成分の栄養素等表示基準値に占める割合:亜鉛98% 銅200%

種類いちご味 原材料デキストリン、植物油脂、砂糖、乳たん白、酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、紅麹色素、V.C、炭酸Na、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部に乳成分を含む) 栄養成分【1本(125ml)当たり】エネルギー 200kcal、たんぱく質 7.5g、脂質 7.5g、炭水化物 25.6g、ナトリウム 140mg、亜鉛 2.3mg、銅 0.4mg、鉄 4mg、カルシウム 95mg、(水分) 94.8g
注意
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※1日の摂取目安量を守ってください。
※乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
※亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29008998
2025-06-11
用途:
食欲のないとき
その他業種

美味しいです 食欲のないとき サラサラしたものしか喉を通らないとき、栄養素が色々入っていて、良いです。この商品をしったのは、入院中にバナナ味を飲んだから、しるこ味をモノタロウさんで見つけ高齢の両親にもプレゼントして美味しいと喜んでもらえました

対象商品:
29008973
2020-08-06
用途:
栄養補助として
飲食業

類似品がいろいろありますが、一番飲みやすいようで評判が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする