栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(125mL×12本) 原材料デキストリン(国内製造)、植物油脂、乳たん白、砂糖、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、香料、V.C、炭酸Na、クチナシ色素、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む) 種類ブルーベリー味 注文コード29009016 品番12958
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298
この商品は原材料・種類5種類から選べます 他の種類を見る

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
銅は赤血球の形成を助ける栄養素で、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。1日3本を目安にお飲みください。
1日の摂取目安量に含まれる各成分の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:亜鉛78% 銅133%。

種類ブルーベリー味 原材料デキストリン(国内製造)、植物油脂、乳たん白、砂糖、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、香料、V.C、炭酸Na、クチナシ色素、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む) 栄養成分【3本(375ml)当たり】エネルギー 600kcal、たんぱく質 22.5g、脂質 22.5g、炭水化物 76.8g、食塩相当量 1.2g、亜鉛 6.9mg、銅 1.2mg、鉄 12mg、カルシウム 285mg、(水分) 284.4g
注意
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
※一日の摂取目安量を守ってください。
※乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29009034
2021-02-14
用途:
高齢者の栄養補給
不動産業

食事量の減少を補うのに最適
飽きの来ない味なので何度も購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする