双信電機
ノイズフィルター(EMC用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29010109
品番
NF2020A-SUM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-25~+55
漏洩電流
最大0.6mA(250V/60Hz)
安全規格
UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085)
RoHS指令(10物質対応)
対応