D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
抗ピル七分袖カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29010985
品番
D-1004
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材・縫製共に安心の日本製。手元がもたつかず作業しやすい七分袖。身幅や袖まわりはゆったりしたデザイン。毛玉が出来にくい抗ピル加工と静電気防止を施し、家庭用洗濯(弱)が可能な高付加価値商品です。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
抗ピル(毛玉防止)、静電気防止、家庭洗濯(弱)可能
胸囲(cm)
104
混率(%)
アクリル70・ウール30、14ゲージゴム編み
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
63
性別
女性用