D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン
D-PHASE(ディーフェイズ)の 胸当て
ショート丈安心エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29013715
品番
DE-0001
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
5Lサイズまで対応で大人気。動きやすい男女兼用ショート丈エプロン。
色
イエロー
サイズ
M〜L
用途
男女兼用
仕様
左胸・ポケット1つ、センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、ウエストボタン留め(2段階調整)
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
バスト(cm)
100
前中心丈(cm)
60
注意
※マリンホワイトとインディゴフレッシュのみポケット部に配色ラインあり。