D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の エプロン
D-PHASE(ディーフェイズ)の 胸当て
ショート丈安心エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
インディゴフレッシュ
サイズ
LL〜3L
注文コード
29013846
品番
DE-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
5Lサイズまで対応で大人気。動きやすい男女兼用ショート丈エプロン。
色
インディゴフレッシュ
サイズ
LL〜3L
用途
男女兼用
仕様
左胸・ポケット1つ、センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、ウエストボタン留め(2段階調整)
混率(%)
ポリエステル65、綿35 ブロード
バスト(cm)
115
前中心丈(cm)
63
注意
※マリンホワイトとインディゴフレッシュのみポケット部に配色ラインあり。