エバロンサンダル
エバロンサンダルの ユニフォーム・シューズ
エバロンサンダルの シューズ
エバロンサンダルの ナースサンダル
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29015526
品番
SD-61
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。静電気防止機能のついた看護師専用モデル。
色
ブラック
サイズ
S(22.0〜22.5)
用途
女性用
材質
EVA+天然ゴム
標準質量(g/片足)
約120(M)
機能
帯電防止機能、抗菌、消臭加工、静電気防止
足幅
3E
ヒール(cm)
約2.0