サンダンス
サンダンスの 靴関連用品
サンダンスの インソール
サンダンスの 消臭・通気性インソール
抗菌消臭 キトサン配合インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
29016533
品番
KS-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アーチサポートとクッションで疲れにくく、抗菌性のキトサン配合で臭わない。
サイズ(cm)
27〜28
材質(アッパー)
綿、ポリエステル
用途
立ち仕事その他一般作業に
サイズ
L
材質(ソール)
ポリウレタン