MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
軸交換式 Wソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
70
注文コード
29017364
品番
IM-0817R-6K 19701
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
二面幅S1×S2(mm)
17R×8
寸法L(mm)
70
質量(g)
107
寸法L1(mm)
30
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
14.5
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
寸法S3(mm)
19.6
寸法S4(mm)
13.4
ソケット形状
6角
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった