軸交換式 Wソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)17×21 寸法L(mm)73 注文コード29017398 品番IM-1721O-612K 19704
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は二面幅S・寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る

軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!

二面幅S(mm)17×21 寸法L(mm)73 質量(g)171 寸法L1(mm)82.5 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)20 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)10 ソケット形状6角(17)、12角(21)

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする