Beruf
Berufの 作業灯
Berufの 投光器
Berufの スタンド式投光器
ポータブル投光器 充電式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29017416
品番
BTK-001R 87225
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)
LOWモード:最大400、HIモード:最大1200
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
約810(内蔵電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5〜40
出力
5V/1.0A
光源
SAMSUNG_SMD_#3030×13個
使用電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約5
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
6600
防水性
IP×5
点灯時間
LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×45