QCソケット シングルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29017486 品番 IM-4W19-12K 19804
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!

ソケット形状12角 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅S(mm)19 質量(g)194 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)35 寸法D1(mm)27.8 寸法D2(mm)28

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
使いやすい
サービス業

マキタのピンとOリング付のソケットにしなくてよかった、QCソケットの方が使いやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする