QCソケット ダブルソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29017644 品番 IM-4W2732O-6K 19825
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!

質量(g)368 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅S(mm)27×32 ソケット形状6角 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)97 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)28 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)13 寸法D3(mm)22

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29017608
2023-11-18
用途:
機械のメンテナンス
株式会社アルバ精密 様

価格の割には使いにくい。単体の方が使い慣れています

対象商品:
29017626
2023-11-29
用途:
機械のメンテナンス
エスピーサポート 様 (建設業・工事業)

ハイコーキのインパクトには付きませんでした…
意外と高価だったのでとても残念です。

対象商品:
29017599
2019-05-04
用途:
プラント組立
office SOTEC 様

取付が簡単に出来て外れにくいのが、良いです。
また、異形ソケットなので取り替える事なく作業が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
29017644
2019-09-05
用途:
部材連結ボルトの仮締め

仮締めに使うボルトが2種類あったので採用しました。
実際に使用するとスライド式はデメリットが多い事が判明しました。

・内側の27は構造上肉薄な為、剛性不足によりインパクトの打撃がナットに伝わりにくい。
・外側の32はスライド機構のガタ(これも構造上仕方の無い事)によりインパクトの打撃がナットに伝わりにくい。

このエネルギーロスの影響でソケットがかなり発熱します。
これは製品の特性であり、問題や欠陥ではないです。
とても便利ですが比較的トルクが必要な作業(ボルトの緩め作業)には向いていないようです。

頭の掛かりは半分になってしまいますが、椿モデルのスライド式では無い仮締め用のWソケットが一番良いですね。
急遽職人さんから借りて使ったら全てのボルトが簡単に緩みました。
一体物なので当然ですが、打撃の伝わり方が違います。
モノタロウさんでも取扱をお願いします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする