LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパー
超重量用フロアロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29018808
品番
TLF-HD-205-DP
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。
耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
耐荷重1.5tの超重量用です。
材質
鋼
色
ブラック
質量(g)
6500
仕上
塗装
耐荷重(N)
14700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジャッキとして使用しないでください。
※ペダルを外に出すように付けてください。
※適正取付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付け高さが下がります。
※ 作業台やステップ台に使用しないでください。