LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
シーンシフター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29018817
品番
STG-SAS
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
旋回性重視の低床3輪キャスターです。
3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
車輪径(Φmm)
80
耐荷重(N)
4710
材質(車輪)
ポリウレタン
用途
舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など
仕様
自在
質量(g)
9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(車輪)
ブラウン