重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29018844 品番 GHKE-SS-52S-SFS
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。
旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。

車輪径(Φmm)125 取付高(mm)103 材質(車輪)エラストマー 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様ブレーキなし 質量(g)3500 寸法E1(mm)32 寸法E2(mm)95 耐荷重(N)4900 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする