超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29018887 品番 DABE75-63S-SAS
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。

車輪径(Φmm)150 取付高(mm)155 材質(車輪)ポリウレタン 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様ブレーキなし 質量(g)38000 寸法E1(mm)124 寸法E2(mm)75 車輪幅B(mm)75 耐荷重(N)20600 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)230 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする