LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29018948
品番
ABE50-63S-SAS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
137
材質(車輪)
ポリウレタン
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
仕様
ブレーキなし
材質/仕上
光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)
鋼
質量(g)
15000
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
137
材質(プレート)
鋼
寸法E1(mm)
61
寸法E2(mm)
135
付加機能
ブレーキなし
耐荷重N(kgf)
(1050)
耐荷重(N)
10300
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付高H2(mm)
212
車輪タイプ
単輪
色(車輪)
ブラウン