LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29018957
品番
ABE50-83S-SAS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
164
材質(車輪)
ポリウレタン
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
仕様
ブレーキなし
材質/仕上
光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)
鋼
質量(g)
16000
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
164
材質(プレート)
鋼
寸法E1(mm)
65
寸法E2(mm)
164
付加機能
ブレーキなし
耐荷重N(kgf)
(1400)
耐荷重(N)
13700
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付高H2(mm)
264
車輪タイプ
単輪
色(車輪)
ブラウン