超重量用単輪キャスター ABE50型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29018984 品番 ABE50-63R-SAS
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。

車輪径(Φmm)150 取付高(mm)137 材質(車輪)ポリウレタン 用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 仕様固定 形状固定 材質/仕上光沢クロメート処理(三価) ブラウン 材質(本体) 質量(g)11500 耐荷重N(kgf)10300(1050) 耐荷重(N)10300 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高H2(mm)212 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする